キャンブロ トレー&シルバーカート TC1418シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:822×540×H1143mm●色:コーヒーベージュ●材質:ポリエチレン●キャスター:自在Φ152mm×4(内2ケストッパー付)●コード番号:YB0715 注文コード02670021 品番TC1418コーヒーベージュ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439,800円となります。
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

上棚は8つに仕切られていて、フードパンがついています。フードパン1/3サイズH100mm(34CW)×4ケ(ナイフ約100本、スプーン約100本、フォーク約80本を収納できます。)フードパン1/6サイズH100mm(64CW)×4ケ(ナプキン、調味料、シュガー、ミルク等を収納できます。)、トレー側は真中に仕切りがついていて最大14インチ×18インチ(356×457mm)のトレーを約180枚(2列の積み重ねで)収納できます。、収納カバーがついています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:822×540×H1143mm●色:コーヒーベージュ●材質:ポリエチレン●キャスター:自在Φ152mm×4(内2ケストッパー付)●コード番号:YB0715 アズワン品番67-6882-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする