商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●サイズ:970×565×H870mm●色:ダークブラウン●材質:ポリエチレン●キャスター:自在Φ152mm×4(内2ケストッパー付)●コード番号:YB0723
注文コード02670048
品番TDC2029ダークブラウン
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥380,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
12ケ所ナイフ、フォーク類を収納できるカトラリーラックのついた配膳作業をたすけるトレー&ディッシュカートです。、下段でいろいろな皿やトレーを収納できます。カトラリーラックは分離できますのではずしてもご使用できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。