キャンブロ トレー&ディッシュカート TDC2029シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:970×565×H870mm●色:スレートブルー●材質:ポリエチレン●キャスター:自在Φ152mm×4(内2ケストッパー付)●コード番号:YB0727 注文コード02670057 品番TDC2029スレートブルー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

12ケ所ナイフ、フォーク類を収納できるカトラリーラックのついた配膳作業をたすけるトレー&ディッシュカートです。、下段でいろいろな皿やトレーを収納できます。カトラリーラックは分離できますのではずしてもご使用できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:970×565×H870mm●色:スレートブルー●材質:ポリエチレン●キャスター:自在Φ152mm×4(内2ケストッパー付)●コード番号:YB0727 アズワン品番67-6882-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする