キャンブロ 最大皿寸法Φトレー&ディッシュカート カトラリーラック CR12シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:840×580×H230mm●色:コーヒーベージュ●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0722 注文コード02670066 品番CR12コーヒーベージュ
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

12ケ所ナイフ、フォーク類を収納できるカトラリーラックのついた配膳作業をたすけるトレー&ディッシュカートです。、下段でいろいろな皿やトレーを収納できます。カトラリーラックは分離できますのではずしてもご使用できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:840×580×H230mm●色:コーヒーベージュ●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0722 アズワン品番67-6882-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする