キャンブロ カムカート2ドアタイプ 1826Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:550×845×H1620mm●色:スレートブルー●シートパン用●重量:62kg●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ152mm 固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)●安全金具付カムカート●コード番号:YB0807 注文コード02670170 品番1826DTCスレートブルー
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高い安全性の確保に特別にデザインされたセキュリティーカートです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シートパン(大)が24枚まで入ります(各個室に12枚ずつ)。シートパンを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。シートパンは別売です。

仕様●サイズ:550×845×H1620mm●色:スレートブルー●シートパン用●重量:62kg●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ152mm 固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)●安全金具付カムカート●コード番号:YB0807 アズワン品番67-6883-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする