横浜ディスプレイミュージアム
ドラセナコルジリネブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02670171
品番
GL-5371
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
40
長さ(cm)
葉長:25~30
全長(cm)
70