キャンブロ ウルトラパンキャリア UPC400シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:外寸/635×457×H635mm、内寸/533×335×H490mm●色:ブラック●重量:16kg●概容量:57L●コード番号:YB0778 注文コード02670231 品番UPC400ブラック
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することができます。また、サーモバリアーを使ってホットコンパートメントとコールドコンパートメントの温度を長時間維持することができます。、頑丈な一体成型のポリエチレン製シェルフは、厚い発泡断熱材が入っています。丈夫なナイロン製ラッチと密封ガスケットがついたこの製品は、適した温度を長時間保つことができます。、ドアは270度開きますので、出し入れが簡単です。また、積み重ねができますので、運搬にも便利です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外寸/635×457×H635mm、内寸/533×335×H490mm●色:ブラック●重量:16kg●概容量:57L●コード番号:YB0778 アズワン品番67-6883-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする