キャンブロ ウルトラカムカート UPCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:外寸/520×690×H1370mm、(コンパーメント)内寸/545×330×H485mm×2●色:ネイビーブルー●重量:42kg●概容量:57L×2●キャスター:Φ152mm、ステンレス製、固定×2ヶ、自在×2ヶ(内1ヶストッパー付)●コード番号:YB0781 注文コード02670240 品番UPC800ネイビーブルー
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にはぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。サーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルフは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーがついているので傷を最小限にとどめることができます。

仕様●サイズ:外寸/520×690×H1370mm、(コンパーメント)内寸/545×330×H485mm×2●色:ネイビーブルー●重量:42kg●概容量:57L×2●キャスター:Φ152mm、ステンレス製、固定×2ヶ、自在×2ヶ(内1ヶストッパー付)●コード番号:YB0781 アズワン品番67-6883-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする