キャンブロ ウルトラカムカート UPCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:520×690×H1145mm●色:ブリックレッド●キャスター:Φ127mm 固定×2、自在×2(内ストッパー付)●材質:ポリエチレン●重量:30.4kg●コード番号:YB0798 注文コード02670276 品番UPC600ブリックレット
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャンブロのウルトラカムカートは、大量のケータリング−オーブンからの温かいメインディッシュやクーラーからの冷たいデザートの配達に適しています。最小の温度損失で、数時間熱の保持を行う厚いポリウレタン発泡断熱材を間にいれたダブルウォール構造のポリエチレン製品です。丈夫なナイロン製ドアラッチでドアの開閉が簡単、しかもぴったり閉まって保冷効果も抜群です。2つの別れた収納スペースで、冷たい食物と温かい食物を収納できる頑丈なデザインです。

仕様●サイズ:520×690×H1145mm●色:ブリックレッド●キャスター:Φ127mm 固定×2、自在×2(内ストッパー付)●材質:ポリエチレン●重量:30.4kg●コード番号:YB0798 アズワン品番67-6883-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする