曜日別特売
CD100コーヒーベージュ キャンブロ カムドーリー CDシリーズ キャンブロ 02670398

CD100コーヒーベージュ キャンブロ カムドーリー CDシリーズ キャンブロ 02670398
CD100コーヒーベージュ キャンブロ カムドーリー CDシリーズ キャンブロ 02670398

キャンブロ カムドーリー CDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード02670398品番CD100コーヒーベージュ
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:(内寸)445×673mm●色:コーヒーベージュ●カムキャリア適用機種:100MPC・100MPCHL●ドリンクディスペンサー適用機種:250LCD・350LCD・500LCD●重量:8kg●キャスター:Φ127mm 固定×2ケ、自在×2ケ(内1ケストッパー付)●積載荷重量:135kg●コード番号:YB0823アズワン品番67-6883-98
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする