番場白衣店
番場白衣店の エプロン
番場白衣店の 子ども用エプロン
ソムリエ エプロン[男女兼用]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-6900-63
注文コード
02670757
品番
WT7816ー9ブラック
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー●男女兼用●色:ブラック●材質:ギャバジン(ポリエステル100%)●コード番号:AG3884
アズワン品番
67-6900-63