曜日別特売
ASー8708SCー10ブラック ウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズ アズワン 02670915

ASー8708SCー10ブラック ウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズ アズワン 02670915
ASー8708SCー10ブラック ウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズ アズワン 02670915

ウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-6900-85注文コード02670915品番ASー8708SCー10ブラック
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,844
販売価格(税別)
8,040

ストレスフリーな着心地、着ているだけで肩が凝ってしまう、そんなことありませんか。ウルトラ軽量コックコートは、従来のコックコート比約-20%の軽さ。体への負担が少なく、ストレスフリーな着心地でパフォーマンスを最大限に引き出します。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:肩幅/45cm、バスト/102cm、着丈/72cm、袖丈/53cm●S●色:C-10ブラック●男女兼用●ストレッチ●制電●材質:エアリーハイストレッチピケ(ポリエステル100%)●左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット●コード番号:AG7509アズワン品番67-6900-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする