ウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-6901-02 注文コード02671055 品番ASー8708LCー71ブラウン
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,844
販売価格(税別)
8,040
この商品はアズワン品番など28種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーな着心地、着ているだけで肩が凝ってしまう、そんなことありませんか。ウルトラ軽量コックコートは、従来のコックコート比約-20%の軽さ。体への負担が少なく、ストレスフリーな着心地でパフォーマンスを最大限に引き出します。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:肩幅/48cm、バスト/114cm、着丈/78cm、袖丈/57cm●L●色:C-71ブラウン●男女兼用●ストレッチ●制電●材質:エアリーハイストレッチピケ(ポリエステル100%)●左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット●コード番号:AG7525 アズワン品番67-6901-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする