横浜ディスプレイミュージアム
ベルベットユーカリプタススプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
バーガンディー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02671422
品番
FG-5441
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:5.7~10
全長(cm)
108