横浜ディスプレイミュージアム
ベルベットユーカリプタススプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:5.7~10
全長(cm)
108
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02671422
FG-5441
グリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02688389
FG-5441
バーガンディー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください