アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 販売トレー・バスケット
アズワンの バスケット・かご
PPパントレー丸型トレー VTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02671466
品番
VTー500ーBK(ブラック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ500×H80mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3974
アズワン品番
67-6917-06