横浜ディスプレイミュージアム
UVゼラニウムガーランド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02671476
品番
GL-5332
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
31
長さ(cm)
葉長:5~11
全長(cm)
150