PPパントレー丸型トレー VTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02671509 品番VTー500ーIV(アイボリー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ500×H80mm●カラー:アイボリー●材質:ポリプロピレン●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3972 アズワン品番67-6917-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする