スタンドC バスケット付 DS511シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02671588 品番DS511ー25ーBR(ブラウン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フレームのデザインとバスケットの色で雰囲気が異なります。、本体とバスケットが分離します。、DS107-37(丸型バスケット37 型)付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:385×410×H250mm●カラー:ブラウン●材質:本体/スチール製(カチオン電着塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3522 アズワン品番67-6917-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする