横浜ディスプレイミュージアム
ダリア組花Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02671957
品番
FP-1132
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
国内加工
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
MIX
幅(cm)
25
全長(cm)
64