キャンブロ
キャンブロ カムウェア スキャロップグリップトング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ:229mm●カラー:レッド●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1181
注文コード
02672297
品番
9TGSレッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:229mm●カラー:レッド●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1181
アズワン品番
67-6919-48