曜日別特売
FG-5316 ユーカリスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02673226

ユーカリスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード02673226品番FG-5316
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
色
グリーン
全長(cm)
72
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(Φcm)
葉径:2.7~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする