横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルポトスガーランド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02673680
品番
GL-5406
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、PA
色
グリーン
幅(cm)
14
長さ(cm)
葉長:5~7
全長(cm)
170