SAMTEC
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02673688
品番
FFSD-08-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応