横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリグロブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02673872
品番
FG-5317
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:12.5~17
全長(cm)
77