ROHM
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02674029
品番
KDZVTR13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応