曜日別特売

カーリーファーンリーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バーガンディー
内容量1本注文コード02674039品番FG-5503
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
材質
PE、鉄、PA、PVC
バーガンディー
長さ(cm)
葉長:42
全長(cm)
86
寸法(Φcm)
葉径:11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする