曜日別特売

カーリーファーンリーフ

カーリーファーンリーフ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、PA、PVC
長さ(cm)
葉長:42
全長(cm)
86
寸法(Φcm)
葉径:11.5
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02674039FG-5503バーガンディー
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
02679989FG-5503グリーンブラウン
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする