SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●表面処理:コンタクト: 金
注文コード
02674126
品番
SSW-108-02-G-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●表面処理:コンタクト: 金
RoHS指令(10物質対応)
対応