SSA-108-S-G Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 02674501

Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 1 kV●シリーズ: SSA●表面処理:コンタクト: 金注文コード02674501品番SSA-108-S-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 1 kV●シリーズ: SSA●表面処理:コンタクト: 金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする