Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02674571 品番CC69L-1620-01-T-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする