曜日別特売
EDZVT2R10B ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW ROHM 02674598

ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード02674598品番EDZVT2R10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする