横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ組花
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02674696
品番
FP-1171
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PA
色
ミックス
幅(cm)
29
全長(cm)
72