ROHM
ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 1 W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02674720
品番
PDZVTFTR5.6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応