曜日別特売
KDZVTR11B ローム ツェナーダイオード 12.3V 表面実装 1 W ROHM 02674765

ローム ツェナーダイオード 12.3V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02674765品番KDZVTR11B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする