曜日別特売
KDZVTR7.5B ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W ROHM 02674781

ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02674781品番KDZVTR7.5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする