UDZLVFHTE-1791 ローム ツェナーダイオード 91V 表面実装 200 mW ROHM 02674975

ローム ツェナーダイオード 91V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード02674975品番UDZLVFHTE-1791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様●標準ツェナー電圧: 91V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする