曜日別特売
KDZVTR30B ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHM 02675018

ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード02675018品番KDZVTR30B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●標準ツェナー電圧: 30V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする