ROHM
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
02675097
品番
EDZVT2R5.6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 200Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応