Samtec スペーサー 六角 アルミニウム #4-40 x 5.15mm SO-0515-01-01-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02675210 品番SO-0515-01-01-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
本体長さ = 5.15mm
呼び径 = #4-40
ジェンダータイプ = メス/メス
材質 = アルミニウム
本体形 = 六角
Samtec SOシリーズ精密基板スタッキングスタンドオフ. SOシリーズ基板スタッキングスタンドオフはSamtec SIコネクタと併用するように設計されています。 このSOシリーズ基板スタンドオフは頑丈な精密加工設計を採用したアルミ製で、標準のナイロンロッキングコンパウンドが付属します。 SOシリーズ基板対基板スタンドオフのねじは4 → 40 mmで、スタンドオフとしてメスねじ / プレスイン(品番SO-xxxx-01-01-01)又はオス / メス構成(品番SO-xxxx-02-01-01-L)を用意しています。 この基板スタンドオフは、工程の変化に対応するためにコネクタのスタック高より0.15 mm長くなるよう設計されています。例えば、ボディ長が5.15 mmのスタンドオフではスタック高は5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする