ROHM
ローム ツェナーダイオード 24V 表面実装 250 mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
02675316
品番
BZX84C24VLYFHT116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧: 24V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応