ROHM
ローム ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 250 mW
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02675596
品番
BZX84C3V9LYFHT116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応