曜日別特売
TFZVTR16B ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW ROHM 02675946

ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード02675946品番TFZVTR16B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする