Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー Pre-wired

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02676025 品番V4NSUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: Pre-wired●コンタクト定格電流: 3 A @ 250 V ac●接点構成: SPDT●IP保護等級: IP67●操作力: 2.5 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 純銀●ケースの材質: ガラス繊維強化ナイロン●機械的寿命: 5000000Operations●リリース力: 0.3N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする