SAMTEC
Samtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02676330
品番
TCSD-05-D-06.00-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●極数: 10●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●長さ: 150mm●動作温度 Max: +105℃●素線径: 7 / 36
RoHS指令(10物質対応)
対応