SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02676400
品番
FLE-103-01-G-DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))
RoHS指令(10物質対応)
対応