SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Samtec USBコネクタ Micro AB, メス 表面実装 MUSB-05-F-AB-SM-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
02676497
品番
MUSB-05-F-AB-SM-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●接続方向: ライトアングル●定格電圧: 30.0 V●シリーズ: MUSB●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -50.0℃●動作温度 Max: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応