ROHM
ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
注文コード
02676838
品番
KDZVTR6.2B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応