曜日別特売
FB-2650 ベリーバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02678248

ベリーバンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1束注文コード02678248品番FB-2650
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

実:PS

色
オレンジ
材質
PE、鉄、PS、ラフィア、実:PS
全長(cm)
26
実径(cm)
0.3~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする