曜日別特売

ベリーバンドル

ベリーバンドル - 横浜ディスプレイミュージアムベリーバンドル - 横浜ディスプレイミュージアムベリーバンドル - 横浜ディスプレイミュージアム

実:PS

材質
PE、鉄、PS、ラフィア、実:PS
全長(cm)
26
実径(cm)
0.3~0.4
内容量
1束
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FB-2650 0267824802678248FB-2650オレンジ
¥400
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
FB-2650 0267896602678966FB-2650ブルー
¥400
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
FB-2650 0269244002692440FB-2650レッド
¥400
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする